網 フィルターのおすすめ人気ランキング

2026/04/17更新
197件の「網 フィルター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「耐熱メッシュ」、「ストレーナー パッキン」、「シリコン メッシュ」などの商品も取り扱っております。


PTFEネット フロンケミカルランキング3位
フロンケミカルPTFEネット
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。PTFEシートにダイヤ型の模様に切り込み、メッシュ状の網にした製品です。
用途フィルター、搬送用シート、スペーサー。材質PTFE適合流体酸・アルカリなど特性耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性
1枚
6,298税込6,928
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

飲み残し投入口用金網 LAMP(スガツネ工業)ランキング4位
LAMP(スガツネ工業)飲み残し投入口用金網
飲み残し投入口の上から装着する簡易的なフィルターです。固形物が投入口の先に流れるのを防ぎます。飲み残し投入口AE-DH020型専用のオプション部品です。
用途飲み残し材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)8仕上バレル研磨アズワン品番64-6767-74RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
1,398税込1,538
当日出荷

高風量ミニプリーツHEPAフィルタ 日本無機ランキング5位
ATML(標準品)に比べ同寸法で約3倍の風量を処理可能なフィルターです。 ラス網は標準装備です。
用途一般産業空調用。 HEPAフィルターの前段フィルターとして。材質フレーム:アルミニウム、ろ材:ガラスペーパー、シール剤:ポリウレタン、ガスケット:EPDM、ラス網:アルミニウム使用温度(℃)60以下圧力損失(初期)245Pa。(最終)498Pa使用湿度(%RH)95以下
1台
42,980税込47,278
5日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

強度に優れた不織布ろ材を採用した、取り扱いに優れたプレフィルタです。 JISB9908形式3(質量法)で76~82%のフィルタです。
用途ビル、一般空調、クリーンルームなど圧力損失(初期)59Pa、(最終)196Pa材質ろ材:不織布使用温度(℃)60以下使用湿度範囲95%RH以下
1個
2,990税込3,289
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

1個
759税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1枚
7,490税込8,239
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

様々な用途に使用できる換気口・給気口フィルター。お得な長尺タイプでとても経済的。フィルターは難燃自己消火性の特殊加工を施してあります。
用途業務用のエアコンや換気扇、家庭のレンジフードや換気扇に材質ポリエステル(難燃性不織布)
1巻
2,298税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)

フィルターとしてものを漉すのに使えます。 流しや浴室など排水口のごみとりに。 空気や光は通したいけど、虫などを防ぎたいところに。 家庭用のはさみでカーブもOK。 どんな角度にも折れます。 ねじり方によっていろいろな形がつけられます。
エスコ品番EA952-10質量(g)約75線径(Φmm)0.4
1個
875税込963
当日出荷

メッシュ精度が高く、塗料粒子の大きさに合わせてメッシュ選定ができ安定した濾過が可能。塗料材料の遺物濾過制度が上がり品質向上につながります。単繊維なので毛羽立ちもなく、高品質の必需品。
1袋(10枚)
1,298税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(28種類の商品があります)

網タイプのステンレス鋼製空気孔です。
材質ステンレス鋼(SUS304)材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーラインシルバー仕上ヘアライン仕上取付け方法掘込
1個
449税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

トイレロータンクと給水管をつなぐナット部からの水もれや、ボールタップのゴミかみを防ぎます。
用途ロータンクボールタップのパッキン兼ストレーナーです。材質ステンレス、ポリエチレン線径(Φmm)網:線径0.18、50メッシュ外径(Φmm)パッキン:19
1個ほか
259税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

油スッキリ。適用フライヤー用篭にかぶせるだけで、網では取りきれない細かな揚げカスをとることができます。
材質特殊不織布直径(Φmm)500(適合網篭Φ250~Φ300)TKG品番(2017)6-0659-1001TKG品番9-0744-1001
1袋(20枚)
1,698税込1,868
当日出荷

コクゴPTFEネット
PTFEネットは、PTFEシートをダイヤ形の網目模様に切り込み網にした製品です。耐薬品性・耐熱性に優れていますので、粗濾過用漉し器(食品・工業関連)のフィルターとしてご利用いただけます。摩擦抵抗が少ないので、重い試料でも衝撃を与えず「修羅」のように滑らせて移動させる、搬送用シート(水場環境)として利用できます。その他、スペーサーとしても便利です。
1枚ほか
6,498税込7,148
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)



材質:ウレタンハニカム(HR-08)
用途交換用フィルタータイプ角形用呼称50
1個
279税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1枚
14,980税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

本体部分が錆びにくいステンレス製です。土・砂などのふるい作業に最適です。ひとつの枠で網を交換すれば、何サイズものフィルターとして使用できます。
用途フルイ付属品金網3枚付き(粗目・中目・細目)材質枠:ステンレス(SUS430) 網:スチール亜鉛メッキ質量(g)260
1個
959税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)